{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0605 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 35 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Broj proizvođača | 546900 D0605 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D0605
na zahtjev
Na zalihi
563 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
14,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D0605 | D0605 | D0605 |
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla |
⌀ glave | 6 | 6 | 6,3 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | srednje |
Duljina glave | 5 | 5 | 5 |