{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | M0311 | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 11 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156907 | |
Broj proizvođača | 546900 M0311 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen M0311
na zahtjev
Na zalihi
752 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.585 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
443 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
588 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |