{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0307 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 F0307 | |
EAN / GTIN | 4045197156822 | |
Broj proizvođača | 546900 F0307 |