{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0613 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197521811 | |
Broj proizvođača | 546900 A0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen A0613
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |