{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0403 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 4 mm | |
Duljina glave | 3 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156785 | |
Broj proizvođača | 546900 D0403 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D0403
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
19,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi
19,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
21,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
21,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
⌀ glave | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | vrlo fino | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z9 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm | 3 mm |