{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | H0613 | |
Opis oblika | Plamen | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156891 | |
Broj proizvođača | 546900 H0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen H0613
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | H0613 | H0613 | H0613 |
Ukupna duljina | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | srednje |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |