{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zupčanik Z čelik | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1020 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 76 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Broj proizvođača | 540740 L1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Z čelik − grubo, HM, tip: L1020
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
47,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Okrugli konus | Okrugli konus | Okrugli konus |
Ukupna duljina | 76 mm | 60 mm | 65 mm |
⌀ glave | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | Z9 | INOX |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina glave | 30 mm | 20 mm | 20 mm |