{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zupčanik Z čelik | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1020 | |
Opis oblika | Valjkasto obli | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Duljina glave | 19 mm | |
Ukupna duljina | 64 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540740 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804808 | |
Broj proizvođača | 540740 C1020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z čelik − grubo, HM, tip: C1020
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
36,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
48,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
43,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
52,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Valjkasto obli | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto-obli | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto obli | Valjkasto obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | precizno | vrlo fino | grubo | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | srednje | grubo | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |