{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zupčanik Z čelik | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A1020 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Duljina glave | 19 mm | |
Ukupna duljina | 64 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540740 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804723 | |
Broj proizvođača | 540740 A1020 |