{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zupčanik Z čelik | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0807 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 52 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540740 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197804839 | |
Broj proizvođača | 540740 D0807 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Z čelik − grubo D0807
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
42,19 €
41,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D0807 | Kuglična glava |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | srednje |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 7 | 7 |