{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Zupčanik Z čelik | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0605 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540740 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197804822 | |
Broj proizvođača | 540740 D0605 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z čelik − grubo D0605
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | precizno | grubo | srednje | srednje |
Serija | Zupčanik Z čelik | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |