{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 30 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 20 µm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,6 N | |
Priključni navoj za senzor | M2,5 | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Broj proizvođača | 10028 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni mjerni sat zaštićen od udarca 30/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
127,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
804 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 | 1 |
⌀ kućišta | 58 | 58 |
Mjerno područje | 30 | 30 |
Snaga mjerenja | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Standard | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
Vrijednost skale | 0,01 | 0,01 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |