Precizni mjerni sat zaštićen od udarca 40/58 mm

Artikl br.: 433050 40/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,54 € kom.
  • 75,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Norma proizvođača
    Mjerno područje 40 mm
    Vrijednost skale 0,01 mm
    Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
    Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 25 µm
    Snaga mjerenja 0,8 N - 1,8 N
    Priključni navoj za senzor M2,5
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 58 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 433050 40/58
    EAN / GTIN 4031452163094

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. (osim vel. 100/80).
    Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi.
    Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena.
    Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.
    Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, mala kazaljka za očitanje 1-mm.

    Dodatni pribor:

    Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.