{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 80 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 30 µm | |
Snaga mjerenja | 1,7 N - 2,8 N | |
Priključni navoj za senzor | M2,5 | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433050 80/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101706 | |
Broj proizvođača | 10170 |