{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 50 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 25 µm | |
Snaga mjerenja | 1 N - 2 N | |
Priključni navoj za senzor | M2,5 | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Broj proizvođača | 10030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni mjerni sat zaštićen od udarca 50/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
182,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
412 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | 1 mm |
Mjerno područje | 50 mm | 50 mm |
Snaga mjerenja | 1 N - 2 N | 1 N - 2 N |
Standard | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
Vrijednost skale | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat | Mjerni sat |