Produžetak za mjerna ticala, duljina D (L): 20mm

Artikl br.: 434920 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
615 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj za senzor M2,5
4 mm
Duljina D (L) 20 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434920 20
EAN / GTIN 4031452625059
Broj proizvođača 434920 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Primjenjiv s priključnim navojem M2,5 za sve oblike ticala i mjernih satova. ⌀ produžetka = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu