Produžetak za mjerna ticala, duljina D (L): 30mm

Artikl br.: 434920 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj za senzor M2,5
4 mm
Duljina D (L) 30 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434920 30
EAN / GTIN 4045197227164
Broj proizvođača 434920 30

Opis

Izvedba:

Primjenjiv s priključnim navojem M2,5 za sve oblike ticala i mjernih satova. ⌀ produžetka = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu