{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 75 mm - 88 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 3,4 mm | |
Standardna mjerna dubina | 105 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 255 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Broj proizvođača | 368-772 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar Holtest 75-88 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
581,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
509,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Dubina mjerenja s produžetkom | 255 | 267 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Dimenzija a | 3,4 | 1 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |