{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 17 mm | |
Dimenzija a | 2 mm | |
Standardna mjerna dubina | 57 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 157 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 106 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Broj proizvođača | 368-161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar Holtest 6-8 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
419,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
348,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja | 0,004 | 0,004 |
Mjerno područje | 6 ;8 | 6 ;8 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Standardna mjerna dubina | 57 | 54 |
Dimenzija a | 2 | 1,5 |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |