{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 40 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 3,4 mm | |
Standardna mjerna dubina | 98 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 248 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Broj proizvođača | 368-769 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 40-50mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
501,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Granica odstupanja | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Mjerno područje | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Dimenzija a | 3,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |