{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 10 mm - 12 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 17 mm | |
Dimenzija a | 2 mm | |
Standardna mjerna dubina | 57 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 157 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 106 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Broj proizvođača | 368-163 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 10-12mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,005 mm |
Mjerno područje | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Dimenzija a | 2 mm | 1,5 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |