{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 40 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Dimenzija a | 0,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 97 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 247 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Prsten za namještanje ⌀ | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428990 40-50 | |
EAN / GTIN | 4045197276353 | |
Broj proizvođača | 428990 40-50 |