{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 12 mm - 16 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,005 mm | |
Dimenzija a | 0,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 80 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428990 12-16 | |
EAN / GTIN | 4045197276346 | |
Broj proizvođača | 428990 12-16 |