Unutarnji mikrometar 20-25 mm

Artikl br.: 428990 20-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 62,33 € kom.
  • 88,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 20 mm - 25 mm
    Očitavanje 0,005 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 0,006 mm
    Dimenzija a 0,5 mm
    Standardna mjerna dubina 90 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 240 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Prsten za namještanje ⌀ 25 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428990 20-25
    EAN / GTIN 4045197274205
    Broj proizvođača 428990 20-25

    Opis

    Izvedba:

    Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od ⌀ 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od ⌀ 12 HM).

    Opseg isporuke:

    Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

    Dodatni pribor:

    Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.