{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 75 mm - 88 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,007 mm | |
Dimenzija a | 1 mm | |
Standardna mjerna dubina | 117 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 267 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Prsten za namještanje ⌀ | 87 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428990 75-88 | |
EAN / GTIN | 4045197608024 | |
Broj proizvođača | 428990 75-88 |