Produžetak za unutarnji mikrometar 12-20

Artikl br.: 428993 12-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje Vel. 12−16 do 16−20 mm
    Duljina 150 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428993 12-20
    EAN / GTIN 4045197482273
    Broj proizvođača 428993 12-20

    Opis

    Izvedba:

    Produžetak između mjerne glave i jedinice prikaza.

    Odgovara:

    Vijci za unutarnje mjerenje br. 428990.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu