Produžetak za unutarnji mikrometar 30-50

Artikl br.: 428993 30-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Vel. 30-40 do 40−50 mm
Duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428993 30-50
EAN / GTIN 4045197910301
Broj proizvođača 428993 30-50

Opis

Izvedba:

Produžetak između mjerne glave i jedinice prikaza.

Odgovara:

Vijci za unutarnje mjerenje br. 428990.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu