Produžetak za unutarnji mikrometar 4/150

Artikl br.: 429010 4/150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje Vel. 50-63 do 175-200 mm
    Duljina 150 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 429010 4/150
    EAN / GTIN 4946368830865
    Broj proizvođača 952623

    Opis

    Izvedba:

    Mat kromirano, između mjerne glave i jedinice prikaza.

    Odgovara:

    Unutarnji mikrometri br. 429000, 429005, 429110, 429250.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu