{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 10 mm | |
Navoj G | M10 | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Duljina navoja b | 60 mm | |
mala širina kamena a | 9,7 mm | |
Širina kamena e | 15 mm | |
Visina k | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 1010100 | |
EAN / GTIN | 4020772080846 | |
Broj proizvođača | 80846 |