{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 28 mm | |
Navoj G | M24 | |
Duljina D (L) | 160 mm | |
Duljina navoja b | 110 mm | |
mala širina kamena a | 27,7 mm | |
Širina kamena e | 44 mm | |
Visina k | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 2824160 | |
EAN / GTIN | 4020772081102 | |
Broj proizvođača | 81109 |