{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 22 mm | |
Navoj G | M20 | |
Duljina D (L) | 80 mm | |
Duljina navoja b | 55 mm | |
mala širina kamena a | 21,7 mm | |
Širina kamena e | 35 mm | |
Visina k | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 222080 | |
EAN / GTIN | 4020772081058 | |
Broj proizvođača | 81059 |