{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 16 mm | |
Navoj G | M14 | |
Duljina D (L) | 63 mm | |
Duljina navoja b | 45 mm | |
mala širina kamena a | 15,7 mm | |
Širina kamena e | 25 mm | |
Visina k | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 161463 | |
EAN / GTIN | 4020772080938 | |
Broj proizvođača | 80937 |