{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 12 mm | |
Navoj G | M12 | |
Duljina D (L) | 80 mm | |
Duljina navoja b | 55 mm | |
mala širina kamena a | 11,7 mm | |
Širina kamena e | 18 mm | |
Visina k | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 121280 | |
EAN / GTIN | 4020772080860 | |
Broj proizvođača | 80861 |