{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 20 mm | |
Navoj G | M20 | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Duljina navoja b | 85 mm | |
mala širina kamena a | 19,7 mm | |
Širina kamena e | 32 mm | |
Visina k | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375300 2020125 | |
EAN / GTIN | 4020772084318 | |
Broj proizvođača | 84319 |