{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 764CC | |
Širina T utora | 22 mm | |
Pričvrsni vijak G | M20 | |
Visina stezanja h-H | 7 mm - 88 mm | |
Sila stezanja | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Putanja V | 19 mm - 165 mm | |
Duljina ključa SW | 12 mm | |
mit visinskim elementom | Ne | |
Pričvrsni vijak G1 | M24 | |
Vrsta proizvoda | Snažni pritezač |
Broj artikla | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Broj proizvođača | 554198 |