{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 764CC | |
Širina T utora | 18 mm | |
Pričvrsni vijak G | M16 | |
Visina stezanja h-H | 6 mm - 68 mm | |
Sila stezanja | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Putanja V | 16 mm - 114 mm | |
Duljina ključa SW | 8 mm | |
mit visinskim elementom | Ne | |
Pričvrsni vijak G1 | M16 | |
Vrsta proizvoda | Snažni pritezač |
Broj artikla | 370091 2 | |
EAN / GTIN | 4020772004651 | |
Broj proizvođača | 556187 |