{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 764CC | |
Širina T utora | 18 mm | |
Pričvrsni vijak G | M16 | |
Visina stezanja h-H | 5 mm - 80 mm | |
Sila stezanja | 43 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 105 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 155 mm | |
Putanja V | 16 mm - 134 mm | |
Duljina ključa SW | 10 mm | |
mit visinskim elementom | Ne | |
Pričvrsni vijak G1 | M20 | |
Vrsta proizvoda | Snažni pritezač |
Broj artikla | 370091 3 | |
EAN / GTIN | 4020772004668 | |
Broj proizvođača | 556188 |