Klizna stega s hvataljkom dugačko 1

Artikl br.: 370091 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 764CC
    Širina T utora 14 mm
    Pričvrsni vijak G M12
    Visina stezanja h-H 6 mm - 68 mm
    Sila stezanja 30 kN
    A 36 mm
    A1 85 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 135 mm
    Putanja V 13 mm - 110 mm
    Duljina ključa SW 8 mm
    mit visinskim elementom Ne
    Pričvrsni vijak G1 M16
    Vrsta proizvoda Snažni pritezač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370091 1
    EAN / GTIN 4020772004644
    Broj proizvođača 556186

    Opis

    Izvedba:

    • Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
    • Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
    • Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
    • Niska visina ugradnje.

    Opseg isporuke:

    • Osnovni element
    • i nosač.
    • Utorna matica DIN 508 s priteznim vijkom razreda čvrstoće 12.9.

    Dodatni pribor:

    Tlačni elementi br. 370095.