Tlačni element, otporan na koroziju, tip: DG

Artikl br.: 370095 DG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7600D
Izvedba glatko
duljina D (L) 25 mm
Širina B 18 mm
Visina H 19,5 mm
Vrsta proizvoda Potisni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370095 DG
EAN / GTIN 4020772002220
Broj proizvođača 553351
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Odgovara:

Tip 1 / 2 / 5

Opseg isporuke:

Uključuje stezni zatik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu