{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 7600D | |
Izvedba | izbrazdano | |
Duljina D (L) | 36 mm | |
Širina B | 25 mm | |
Visina H | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Potisni dio |
Broj artikla | 370097 DR | |
EAN / GTIN | 4020772002817 | |
Broj proizvođača | 554302 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Tlačni element, otporan na koroziju, tip: DR
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | izbrazdano | |
Širina B | 25 mm | 31,5 mm |
Visina H | 28 mm | |
Duljina D (L) | 36 mm | |
Tip | 7600D | |
Vrsta proizvoda | Potisni dio | Potisni dio |