Visinski element dugačko 4

Artikl br.: 370093 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 7600z
    Širina T utora 22 mm
    za tip 4
    Pričvrsni vijak G M20
    A 80 mm
    B 58 mm
    L 175 mm
    Pričvrsni vijak G1 M10
    Vrsta proizvoda Element za podizanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370093 4
    EAN / GTIN 4020772003456
    Broj proizvođača 554825

    Opis

    Izvedba:

    • Kovani međuelement od legiranog poboljšanog čelika crno pocinčano.
    • Ostale visine stezanja moguće su spajanjem nekoliko visinskih elemenata.

    Opseg isporuke:

    Uključuje garnituru za pričvršćivanje i vijak.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu