{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M6 | |
Šesterokutna ploča SW | 16 mm | |
Imbus ploča SW1 | 4 mm | |
Širina ključa (SW)2 | 3 mm | |
Put ekscentra S1 | 1 mm | |
Visina ploče H | 4,8 mm | |
Duljina D (L) | 23,2 mm | |
Sila stezanja | 3,4 kN | |
maksimalni stezni moment | 8,5 Nm | |
maksimalni stezni moment vijka | 7,7 Nm | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrični stezni vijak |
Broj artikla | 370009 8 | |
EAN / GTIN | 4046368509225 | |
Broj proizvođača | 50422 |