{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Šesterokutna ploča SW | 21 mm | |
Imbus ploča SW1 | 5 mm | |
Širina ključa (SW)2 | 4 mm | |
Put ekscentra S1 | 1 mm | |
Visina ploče H | 4,8 mm | |
Duljina D (L) | 27,9 mm | |
Sila stezanja | 3,6 kN | |
maksimalni stezni moment | 11,3 Nm | |
maksimalni stezni moment vijka | 17 Nm | |
Vrsta proizvoda | Ekscentrični stezni vijak |
Broj artikla | 370009 12 | |
EAN / GTIN | 4046368509263 | |
Broj proizvođača | 50426 |