Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 14mm

Artikl br.: 370009 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Šesterokutna ploča SW 21 mm
Imbus ploča SW1 7 mm
Širina ključa (SW)2 5 mm
Put ekscentra S1 1,6 mm
Visina ploče H 6,4 mm
Duljina D (L) 30,5 mm
Sila stezanja 9 kN
maksimalni stezni moment 28 Nm
maksimalni stezni moment vijka 35 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Broj proizvođača 50428

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
  • 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
  • Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu