Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut 10 mm

Artikl br.: 370009 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    44,01 € / Piece
  • od 2 Piece
    36,68 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M6
Šesterokutna ploča SW 16 mm
Imbus ploča SW1 4 mm
Širina ključa (SW)2 3 mm
Put ekscentra S1 1 mm
Visina ploče H 4,8 mm
Duljina D (L) 23,2 mm
Sila stezanja 3,4 kN
maksimalni stezni moment 8,5 Nm
maksimalni stezni moment vijka 7,7 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370009 10
EAN / GTIN 4046368509249
Broj proizvođača 50424

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
  • 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
  • Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu