Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut 22 mm

Artikl br.: 370009 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M16
Šesterokutna ploča SW 30 mm
Imbus ploča SW1 12 mm
Širina ključa (SW)2 6 mm
Put ekscentra S1 2,5 mm
Visina ploče H 12,7 mm
Duljina D (L) 44,3 mm
Sila stezanja 27 kN
maksimalni stezni moment 135 Nm
maksimalni stezni moment vijka 55 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370009 22
EAN / GTIN 4046368509362
Broj proizvođača 50436

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
  • 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
  • Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu