Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut 18 mm

Artikl br.: 370009 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Šesterokutna ploča SW 25 mm
Imbus ploča SW1 8 mm
Širina ključa (SW)2 6 mm
Put ekscentra S1 2 mm
Visina ploče H 9,5 mm
Duljina D (L) 34,7 mm
Sila stezanja 18 kN
maksimalni stezni moment 61 Nm
maksimalni stezni moment vijka 55 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370009 18
EAN / GTIN 4046368509324
Broj proizvođača 50432

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
  • 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
  • Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu