Vreteno TR16I

Artikl br.: 361119 TR16I
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Vanjski ⌀ D 40 mm
Širina ključa (SW)1 13
Širina ključa (SW)2 30
Duljina D (L) 229,6 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Vreteno

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361119 TR16I
EAN / GTIN 4045197953384
Broj proizvođača 361119 TR16I

Opis

Izvedba:

Trapezno vreteno za optimalan prijenos snage.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Upotreba:

TR14 i TR16 za vanjsko stezanje, TR14I i TR16I za unutarnje stezanje.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Produžeci vretena br. 361120, momentni ključ br. 656050 120.

Napomena:

Rezervni dijelovi za vretena br. 361176, 361177 i 361178.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu