ZeroClamp povlačni vijak 18M12/138

Artikl br.: 360025 18M12/138
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
⌀ za centriranje D 18 mm
Tolerancija vanjskog ⌀ k6
Navoj M1 vanjski M12
Navoj M2 vanjski M12
prikladno za ⌀ steznog lonca 138 mm
Vrsta proizvoda Povlačni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360025 18M12/138
EAN / GTIN 4045197577153
Broj proizvođača 360025 18M12/138

Opis

Izvedba:

S unutarnjim navojem uključivo odgovarajući vijak.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu