Fleksibilna stega, fiksna 1

Artikl br.: 360060 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ZeroClamp
    Vanjski ⌀ D 80 mm
    Duljina D (L) 144 mm
    Širina B 99 mm
    Visina H 100 mm
    Okretni moment 10 Nm
    Tip 1
    Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360060 1
    EAN / GTIN 4045197816139
    Broj proizvođača 360060 1

    Opis

    Izvedba:

    • Osnovno tijelo od čelika s integriranim konusom od čelika.
    • Mehanički stezni mehanizam.
    • Pritezanjem bočnog steznog vijka obradak se aksijalno uvlači i steže s pomoću odgovarajućeg steznog vijka putem 2 stezna klina.
    • Pričvršćivanje je moguće s pomoću steznog sustava, T-matica ili sustava za stezanje u nultoj točki s pomoću povlačnih vijaka br. 360066.
    • Provrti za sustave za stezanje u nultoj točki već postoje.
    Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

    Upotreba:

    Jednostavno i brzo pozicioniranje na strojnom stolu. Stezanje složenih obradaka npr. u izradi kalupa.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 360025 za vel. 120, momentni ključ br. 656050 vel. 60, visinski element br. 360068.